曜日別特売
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410

正面1

MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410
MN700-0173-S ナースワンピース 半袖 住商モンブラン 19297410

ナースワンピース 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/Mバーガンディ
サイズS
内容量1枚注文コード19297410品番MN700-0173-S
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのレディスナースワンピース。体型をカバーするすっきりとしたシルエットデザイン。また、ストレスを感じさせないネックラインや腕の上げ下げがスムーズなら立体裁断による袖設計。従来品と比べシルエットに響かないポケット仕様などロングセラー商品が美しく快適に進化しました。

白/MバーガンディサイズS胸囲(cm)93混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)37.5袖丈(cm)22着丈(cm)98機能制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚素材フルダル制電裏綿トリコット性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする