曜日別特売
MJ001-0183-L ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 19297875

正面1

MJ001-0183-L ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 19297875
MJ001-0183-L ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 19297875
MJ001-0183-L ジャケット メンズ 半袖 住商モンブラン 19297875

ジャケット メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
白×Mネイビー
着丈(cm)76
内容量1枚注文コード19297875品番MJ001-0183-L
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

360度どこから見ても視認性のある配色デザインのジャケット。医療従事者の声を反映させた細やかな作りになっており、衿元はシャープな配色デザインで胸元がのぞかず安心な設計。消毒液ポーチを肩から斜めがけしても快適に使える「角度付き」のループ付き。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用

白×MネイビーサイズL胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)76機能制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚裄丈(cm)48素材ライトストレッチトリコット性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする