MS004-0183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298171

正面1

MS004-0183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298171
MS004-0183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298171
MS004-0183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298171
MS004-0183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298171
MS004-0183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298171
MS004-0183-LL スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19298171

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/グレー/Mネイビー
サイズLL
着丈(cm)74
内容量1枚注文コード19298171品番MS004-0183-LL
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衿付きタイプの男女兼用スクラブ。3色使いのアクセントカラーがトレンド感を演出。ディテールは前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック仕様。左右の腰ポケットが充実しており、右脇の小物ポケットは重さのあるスマホなども収納可能。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用。

白/グレー/MネイビーサイズLL胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)74機能制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚裄丈(cm)48素材ライトストレッチトリコット性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする