曜日別特売
72-031-M ニットカーゴパンツ レディス 住商モンブラン 19298259

線画

72-031-M ニットカーゴパンツ レディス 住商モンブラン 19298259
72-031-M ニットカーゴパンツ レディス 住商モンブラン 19298259

ニットカーゴパンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー/グレーライン
サイズM
股下(cm)71
内容量1枚注文コード19298259品番72-031-M
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのカーゴパンツ ニットタイプ、制菌・吸汗速乾加工を付与、履き心地の良いスタンダードなパンツ

ネイビー/グレーラインサイズM混率(%)ポリエステル100%股下(cm)71ウエスト(cm)63~73機能制菌 / 吸汗速乾 / 吸汗股上(cm)25.5ヒップ(cm)98素材アクエアーフラットジャージ性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする