正面1
住商モンブラン
カーディガン レディス 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19298557
品番
56-051-M
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのカーディガン、おしゃれなVネック、腰まわりまでカバーできる着心地のいいロング丈
色
紺
サイズ
M
胸囲(cm)
98
混率(%)
ウール70% アクリル30%
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
70
素材
ウール混ニット
性別
レディス