72-021-SS ニットパンツ 兼用 住商モンブラン 19298600

線画

72-021-SS ニットパンツ 兼用 住商モンブラン 19298600
72-021-SS ニットパンツ 兼用 住商モンブラン 19298600

ニットパンツ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズSS
股下(cm)69
内容量1枚注文コード19298600品番72-021-SS
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのパンツ ニットタイプ、制菌・吸汗速乾加工を付与、履き心地の良いスタンダードなパンツ

ネイビーサイズSS混率(%)ポリエステル100%股下(cm)69ウエスト(cm)60~72機能制菌 / 吸汗速乾 / 吸汗股上(cm)24ヒップ(cm)93素材アクエアーフラットジャージ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする