72-1151-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19298731

正面1

72-1151-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19298731
72-1151-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19298731
72-1151-M パンツ メンズ 住商モンブラン 19298731

パンツ メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)72~79
股下(cm)90
ヒップ(cm)102
内容量1枚注文コード19298731品番72-1151-M
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、グリーン購入法対象商品、定番デザインで人気の高いパンツ

サイズMエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)90ウエスト(cm)72~79機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚股上(cm)27ヒップ(cm)102素材裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合裾上げ太もも周り(cm)69.5性別メンズエコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする