曜日別特売
MS900-7383-LL マタニティスクラブ 半袖 住商モンブラン 19298819

正面1

MS900-7383-LL マタニティスクラブ 半袖 住商モンブラン 19298819
MS900-7383-LL マタニティスクラブ 半袖 住商モンブラン 19298819
MS900-7383-LL マタニティスクラブ 半袖 住商モンブラン 19298819
MS900-7383-LL マタニティスクラブ 半袖 住商モンブラン 19298819
MS900-7383-LL マタニティスクラブ 半袖 住商モンブラン 19298819
MS900-7383-LL マタニティスクラブ 半袖 住商モンブラン 19298819
MS900-7383-LL マタニティスクラブ 半袖 住商モンブラン 19298819

マタニティスクラブ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚バーガンディ/ネイビーサイズLL注文コード19298819品番MS900-7383-LL
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

住商モンブランのマタニティスクラブ。妊娠期の体にも優しく、動きやすいハイパーストレッチ素材を採用。着丈は前丈を後ろ丈より5cm長く設計し、お腹が大きくなってもつっぱり感がなくきれいなシルエットで着用できます。また、妊娠初期から後期にかけて変化していく体型に応じ、内側にアジャスター+ゴム仕様で調整可能。妊婦さんの声に基づく機能デザインで、変化する心と体をやさしくサポートします。

バーガンディ/ネイビーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)43袖丈(cm)24着丈(cm)74機能制菌 / 吸汗速乾 / ストレッチ / 制電 / 防汚素材ハイパーストレッチトリコット性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする