72-723-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299896

正面1

72-723-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299896
72-723-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299896
72-723-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299896
72-723-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299896
72-723-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299896
72-723-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299896
72-723-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299896
72-723-3L スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299896

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コバルトブルー/ダークブルー
サイズ3L
肩幅(cm)50
内容量1枚注文コード19299896品番72-723-3L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、Vゾーンネック仕様の立体裁断で動きやすく、脇下のベンチレーションで快適

コバルトブルー/ダークブルーサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)50袖丈(cm)23着丈(cm)76機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚素材フルダルドライトリコット性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする