曜日別特売
72-362-L ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300587

正面1

72-362-L ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300587
72-362-L ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300587
72-362-L ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300587
72-362-L ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300587
72-362-L ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19300587

ケーシー レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード19300587品番72-362-L
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランのメディカルジャケット ケーシータイプ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、定番デザインで人気の高いベーシックケーシー

サイズL胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)40袖丈(cm)23着丈(cm)70機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材フルダル制電裏綿トリコット性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする