正面1
住商モンブラン
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
肩幅(cm)
50
38
44
46
48
50
着丈(cm)
76
68
70
73
76
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19300761
品番
72-612-3L
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
住商モンブランのスクラブ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、コーポレートカラーや職種で選べる豊富なカラーバリエーション
色
コスモスピンク
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
76
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
フルダルドライトリコット
性別
男女兼用