曜日別特売
71-083-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19301208

正面1

71-083-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19301208
71-083-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19301208
71-083-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19301208
71-083-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19301208
71-083-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 19301208

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サックス
サイズS
胸囲(cm)100
着丈(cm)77
内容量1枚注文コード19301208品番71-083-S
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート

サックスサイズS胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル85% 綿15%肩幅(cm)39袖丈(cm)55着丈(cm)77機能制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚素材制電交織タッサー性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする