正面1
住商モンブラン
ドクターコート レディス長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サックス
白
サックス
ピンク
ミント
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
胸囲(cm)
108
100
104
108
114
124
着丈(cm)
80
95
100
105
110
77
80
83
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19301226
品番
71-083-L
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、まとわりつかないスタンダードなドクターコート
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル85% 綿15%
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
80
機能
制菌 / 透け防止 / 制電 / 防汚
素材
制電交織タッサー
性別
レディス