52-813-LL ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19301515

正面1

52-813-LL ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19301515
52-813-LL ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19301515
52-813-LL ケーシー メンズ 8分袖 住商モンブラン 19301515

ケーシー メンズ 8分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
サックス
内容量1枚注文コード19301515品番52-813-LL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

住商モンブランのメディカル ケーシー、グリーン購入法対象商品、薄手ながら型崩れしにくいエコ織物

サックスサイズLLエコマーク認定認定胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル65% 綿35%肩幅(cm)50袖丈(cm)51着丈(cm)78素材タッサー(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別メンズエコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする