曜日別特売
32-5068-S ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19302285

正面1

32-5068-S ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19302285
32-5068-S ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19302285
32-5068-S ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19302285

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
胸囲(cm)94
袖丈(cm)23
内容量1枚注文コード19302285品番32-5068-S
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、吸汗速乾・制電・消臭(アームホール部分)加工を付与、汗をかいてもすぐ乾く、クイックドライポロ

ネイビーサイズS胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)43.5袖丈(cm)23着丈(cm)63機能消臭 / 吸汗速乾素材ハニカムメッシュ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする