52-116-S ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19302538

線画

52-116-S ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19302538
52-116-S ケーシー レディス 半袖 住商モンブラン 19302538

ケーシー レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ピンク
内容量1枚注文コード19302538品番52-116-S
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

住商モンブランのメディカル ケーシー、グリーン購入法対象商品、薄手ながら型崩れしにくいエコ織物

ピンクサイズSエコマーク認定認定胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル65% 綿35%肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)68素材タッサー(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合性別レディスエコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする