線画
住商モンブラン
ケーシー レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
ピンク
白
サックス
ピンク
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19302547
品番
52-116-M
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
住商モンブランのメディカル ケーシー、グリーン購入法対象商品、薄手ながら型崩れしにくいエコ織物
色
ピンク
サイズ
M
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル65% 綿35%
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
素材
タッサー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
レディス
エコマーク認定番号
18 103 006