曜日別特売
51-614-LL ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19302678

正面1

51-614-LL ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19302678
51-614-LL ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19302678
51-614-LL ドクターコート メンズ 半袖 住商モンブラン 19302678

ドクターコート メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚サックスサイズLL注文コード19302678品番51-614-LL
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サックスサイズLL胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル65 綿35肩幅(cm)47着丈(cm)115機能制菌素材ポプリン性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする