線画
住商モンブラン
ドクターコート メンズ 長袖
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
19302861
品番
51-601-L
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート
色
白
サイズ
L
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル65 綿35
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
110
素材
ポプリン
性別
メンズ