曜日別特売
51-012-4L ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19302985

正面1

51-012-4L ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19302985
51-012-4L ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19302985
51-012-4L ドクターコート レディス半袖 住商モンブラン 19302985

ドクターコート レディス半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚サイズ4L注文コード19302985品番51-012-4L
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・防汚加工を付与、使いやすさと着心地を追求したっスタンダードなドクターコート

サイズ4L胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65 綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)21着丈(cm)105機能制菌素材ポプリン性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする