商品説明画像
FUJIX(フジックス)
ワイヤリングファスナー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
灰
灰
黒
茶
結束可能径(mm)
Φ2~20
Φ2~20
2~20
5~41
3~38
3~25
5~25
10~33
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
19303396
品番
PT533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途
配線の結束・固定
材質
PA66
長さ(mm)
110
色
灰
適合板厚(mm)
0.6~1.8
耐熱温度(℃)
135
結束可能径(mm)
Φ2~20
適合穴径(Φmm)
5.4
入数(本)
20