YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615

YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615
YQS-S(GY) 敷くだけ 冷感 敷きパッド YAMAZEN(山善) 19303615

敷くだけ 冷感 敷きパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズシングル
グレー
内容量1枚注文コード19303615品番YQS-S(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

従来の強力接触冷感「Q-MAX0.5 (0.542)」が、「Q-MAX0.557」になってさらにひんやり
生地も従来より強くなり、繊維の飛び出しが少なくなって洗濯後の毛玉付きを改善
ズレても設置しやすいバンドレス仕様
裏面にすべり止め付きで、寝返りしてもズレにくい
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した素材を使用
触れた肌の熱を生地が奪ってくれて「ヒヤッ」と接触冷感
寝るちょっと前にエアコンで部屋を冷やせば、より涼しく睡眠導入をサポート
寝返りすることでひんやり快適
中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様
おうちの洗濯機で洗濯可能
【お手入れ】
・洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。

用途敷きパッド、シーツとして。ひんやりマット 冷却マット 強力 ひんやり クール寝具 抗菌 防臭 洗える ひんやり寝具材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%グレーサイズシングル寸法(cm)100×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする