曜日別特売
1009843 炭入り消臭衣類収納ケース アイメディア 19303938

1009843 炭入り消臭衣類収納ケース アイメディア 19303938
1009843 炭入り消臭衣類収納ケース アイメディア 19303938
1009843 炭入り消臭衣類収納ケース アイメディア 19303938
1009843 炭入り消臭衣類収納ケース アイメディア 19303938
1009843 炭入り消臭衣類収納ケース アイメディア 19303938
1009843 炭入り消臭衣類収納ケース アイメディア 19303938

炭入り消臭衣類収納ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19303938品番1009843
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

たっぷりの収納力でゴチャゴチャ衣類もすっきり。
炭加工シートを挟んだ5層構造収納ケースで、気になる汗のニオイ・加齢臭を消臭!
二段に積み重ねができるから、クローゼットの中もスッキリ。
シーズンオフの衣類の整理にも。
両サイドには持ち手が付いているので持ち運びに便利です。

材質本体:ポリプロピレン不織布、窓:EVA樹脂、中芯:紙寸法(cm)パッケージ:(約)37×3×31適合サイズ薄手衣類約36枚・セーター約15枚※衣類の厚さによって異なります。本体寸法(cm)(約)70×36×30(持ち手含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする