EpoChemical
FRP用洗浄・うすめ液 (2-プロパノン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
危険物の数量
1000mL
200mL
400mL
1000mL
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
19303965
品番
FRPR002-01000
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
塗料、樹脂、接着剤の剥離・溶解・希釈に
金属製品の脱脂、油汚れ落とし、洗浄に
ネイル・マニュキュア液のリムーバーとして
衣服の染み抜き材として
用途
溶剤樹脂・溶剤系塗料・接着剤の希釈や洗い作業用、車・バイクのエンジン洗浄用、塗装面の汚れ落とし、油分の洗浄除去用
容量(mL)
1000
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1000mL
入数
1缶
危険物の性状
非水溶性
注意
※プラスチック製品の拭き取りや洗浄には使用しないでください。