曜日別特売
8-702-6L ジャンパー 兼用 半袖 住商モンブラン 19304157

正面1

ジャンパー 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード19304157品番8-702-6L
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、男女兼用、半袖、ホワイト、袖ネット、内ポケット付

サイズ6L胸囲(cm)152混率(%)ポリエステル65% / 綿35%肩幅(cm)56袖丈(cm)25着丈(cm)70機能抗菌素材ポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする