商品レビューを投稿する内容量1個注文コード19307228品番MP-MTPIPCC01WH
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
【簡易包装:白箱】傾き検知機能搭載で、ペンを傾けて線の太さを調節可能/手が触れても反応しないパームリジェクション機能搭載/マグネット吸着(タッチペンの充電は非対応)/バッテリー残量が確認できる状態表示LEDつき/充電口:USB Type-C/取扱説明書、交換用替え芯×3、USB Type-CtoC充電ケーブル(全長30cm)付属
【簡易包装】この商品は環境に配慮したパッケージレスの簡易包装です。こちらを数量などに応じて封筒やダンボールに梱包し、発送いたします。【快適に操作できるタッチペン】2018年以降モデルのiPadに対応したタッチペンです。シンプルなデザインで、使いやすい機能を搭載しています。●マグネット吸着する面がフラットで転がりにくい。●ペン先交換可能(※替え芯3個付属)●マグネット吸着(※タッチペンへの充電は非対応)【傾き検知機能】ペン先の傾きにより、線の太さを自動で調節できる傾き検知機能搭載。イラストやスケッチを描くときに、スムーズに様々な表現が楽しめます。【パームリジェクション機能搭載】パームリジェクション機能搭載で、画面に手が触れていてもペン先にも認識するので、紙を書いている時と同じように操作できます。【一度の充電で長時間使える】付属の充電ケーブルで充電することが出来ます。満充電まで約60分で約10~12時間ご使用いただけます。(※1時間で自動オフ)