曜日別特売
1531 1531 バイオエコTCストレッチハンソデブルゾン ジーベック 19307307

サンプル画像

1531 1531 バイオエコTCストレッチハンソデブルゾン ジーベック 19307307
1531 1531 バイオエコTCストレッチハンソデブルゾン ジーベック 19307307
1531 1531 バイオエコTCストレッチハンソデブルゾン ジーベック 19307307
1531 1531 バイオエコTCストレッチハンソデブルゾン ジーベック 19307307
1531 1531 バイオエコTCストレッチハンソデブルゾン ジーベック 19307307

1531 バイオエコTCストレッチハンソデブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディープネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード19307307品番1531
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
ディープネイビーサイズ4Lエコマーク認定認定胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル69%/綿31%肩幅(cm)52.5袖丈(cm)27着丈(cm)71機能JIST8118適合商品・エコマーク素材ポリエステル69%/綿31%伸長率(%)0.155エコマーク認定番号24 103 002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする