サンプル画像
ジーベック
1533 バイオエコTCストレッチナガソデシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ディープネイビー
ディープネイビー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
グリーン
クロ
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19308050
品番
1533
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
ディープネイビー
サイズ
SS
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル69%/綿31%
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
65
機能
JIST8118適合商品・エコマーク
素材
ポリエステル69%/綿31%
伸長率(%)
0.155
エコマーク認定番号
24 103 002