曜日別特売
2836 2836 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 19309118

サンプル画像

2836 2836 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 19309118
2836 2836 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 19309118
2836 2836 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 19309118
2836 2836 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ ジーベック 19309118

2836 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビーブルー
ウエスト(cm)105
適合寸法(cm)100~105
サイズ5L
内容量1着注文コード19309118品番2836
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
仕様洗い加工ネイビーブルーサイズ5L混率(%)綿96%/ポリウレタン4%股下(cm)80ウエスト(cm)105素材綿96%ポリウレタン4%伸長率(%)0.273適合寸法(cm)100~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする