サンプル画像
ジーベック
2836 ゲンバフクストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
サンドベージュ
ネイビーブルー
サンドベージュ
アーミーグリーン
ウエスト(cm)
105
75
80
85
90
95
100
105
適合寸法(cm)
100~105
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19309136
品番
2836
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
M
混率(%)
綿96%/ポリウレタン4%
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
105
素材
綿96%ポリウレタン4%
伸長率(%)
0.273
適合寸法(cm)
100~105