曜日別特売
TSN002 タイトスクラムネオ イワタ 19314596

タイトスクラムネオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(10L)
内容量1本(10L)注文コード19314596品番TSN002
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

新型コロナウイルス99.97%不活化。場所や人を選ばず使用できます。

仕様詰替え用内容量(L)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする