曜日別特売
8AD-50L200【ワケあり】 アンカーボルト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19314998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8AD-50L200【ワケあり】 アンカーボルト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19314998
8AD-50L200【ワケあり】 アンカーボルト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19314998
8AD-50L200【ワケあり】 アンカーボルト用ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 19314998

アンカーボルト用ソケット(12角)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード19314998品番8AD-50L200【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥22,98016,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法L(mm)200寸法d(mm)38寸法L1(mm)30寸法D1(mm)74寸法D2(mm)55二面幅(mm)50アズワン品番64-4815-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする