- 超リンカリ肥料 花ごころ 19315187

- 超リンカリ肥料 花ごころ 19315187
- 超リンカリ肥料 花ごころ 19315187

超リンカリ肥料

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500g)注文コード19315187品番-
参考基準価格(税別)¥398販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

花付きや実付きを良くするリン酸成分を多く含みます。
焼成された原料なので、嫌な臭いがありません。
有機由来100%の原料です。

成分(チッソN-リンサンP-カリK)0-20-10+ミネラル(マグネシウム、石灰、ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素)名称めぐみ100肥料の種類特殊肥料登録保証宮崎県※特殊肥料届出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 基礎肥料のバランス調整に

8-8-8肥料に混ぜて窒素比率を下げるのに使用しています。臭いも無く使いやすいです。

1が参考にしています
2025-04-13
用途: いちご肥料

家庭菜園でのいちご育成に使用。
いちご狩り園のように鈴なりになってくれないかな。

1が参考にしています
対象商品 : 19315187
2024-07-14
用途: トマトなどの野菜や花の追肥に
Sforest卸売・小売業

8-8-8の肥料も所持していますが、トマトやナス、キュウリなどの野菜や花壇の花へはこちらの追肥も使っています。
実付きが良くなるかはまだわかりませんが楽しみです。

対象商品 : 19315187
2024-06-10
用途: ガーディニング
医療・福祉・介護関連業

今まで他社のリンカリ肥料を使っていたけれど、僅かなお値段の差で『花ごころ』さんの製品をお試しで買ってみた。追肥に施肥すると他社との違いを実感できた。数日で発根が促進されている。えっ、どんなマジック? これからはこれをリピートする!

対象商品 : 19315187
2024-03-21
用途: 装飾用プランターの元肥等
矢上輻射研究所製造業

製品形状が1mmかそれ以下の顆粒に変更されています。元々はまきやすい3φ~5φ程の粒状タイプだったのですが紹介画面では全く袋の印刷等変わっていない様に見えるまま粒状に変更等の注意書きも無くいきなり変更は用途によっては非常に困ります。
超リンカリ単体使用であれば大きな問題は無いでしょうが、元肥は窒素肥料が必須で、これまで花ごころ有機化成肥料野菜用等のほぼ粒径が同じ肥料と重量比で適量混合して使っていた使い方が顆粒では不可能になるため、プランターの数が多いと施肥の手間が大幅に増加します。
これまで粒状タイプ肥料のリンカリ強化で予め混合してから使っていた人は、この製品はやめて粒状が保証された他の製品を選ぶ方が良いように思います。
同製品は粒状に戻すか、又は袋の印刷を顆粒を強調したものに変更すべきと考えます。

2が参考にしています
対象商品 : 19315187
2023-08-26
用途: 家庭菜園
サービス業

枝豆や各実つき野菜で元肥・追肥にてくつるぼけ、実がつかないなど失敗有り。チッソがゼロでリンカリ補充出来る肥料を探していて購入、少しではあるが効果が出てきているみたいで楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 19315187
2023-05-24
用途: 自家菜園
その他業種

つるぼけ防止のため、リンカリ肥料をあたえました。
ミネラルも入っているので植物には効果がある様です。
近くのホームセンターで在庫が無かったので他の商品とまとめ買いしました。

1が参考にしています
対象商品 : 19315187
2022-12-09
用途: 家庭菜園とバラに
建設業・工事業

実のなる野菜(トマトなど)に与えると実付きがよくなり更に美味しくなる気がするのでこちらの肥料をよく使っています。
バラにも使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする