CMOS-230W リアビューカメラ JVCケンウッド 19315318

リアビューカメラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19315318品番CMOS-230W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。

用途RCA入力接続カーナビ用設置形態リアビュー画素数約33万画素ホワイト質量(g)約21ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5電源電圧(V)14.4(9~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラ部)23.4×23.4×23.9撮像素子1/3.6型 カラーCMOSセンサー画角水平約128°/垂直約103°映像出力広角鏡像(後方確認用)
注意
本機はDC12Vアース車専用です。DC24V車では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19315302
2023-04-05
用途: 自動車整備 ルームクリーニング 中古車仕上
有限会社トラフィックサービス自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け作業時間が短縮出来ました。また取引させていだだきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする