曜日別特売
US1-047A-A3L WM/W4 デスク US-1/US-1S 脇机(A-3段袖) プラス[家具] 19317780

US1-047A-A3L WM/W4 デスク US-1/US-1S 脇机(A-3段袖) プラス[家具] 19317780
US1-047A-A3L WM/W4 デスク US-1/US-1S 脇机(A-3段袖) プラス[家具] 19317780
US1-047A-A3L WM/W4 デスク US-1/US-1S 脇机(A-3段袖) プラス[家具] 19317780
US1-047A-A3L WM/W4 デスク US-1/US-1S 脇机(A-3段袖) プラス[家具] 19317780

デスク US-1/US-1S 脇机(A-3段袖)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)700引出しA-3段多量収納天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト注文コード19317780品番US1-047A-A3L WM/W4
参考基準価格(税別)¥91,400販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

プラスのスタンダードデスク USシリーズ US-1 / US-1S対応脇机 A-3段袖タイプ。
デスクと同じ高さで作業スペースと収納スペースを追加できます。
A-3段袖タイプは中段、下段ともA4サイズ対応の引出しになります。
多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。
引出しは全段ラッチ付き、オールロック機構搭載です。

付属品ペントレー1個、仕切板SS1個、仕切板L1個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装幅(mm)400質量(kg)35天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト高さ(mm)720奥行(mm)700段数3キャスターなし引出し寸法(mm)上段:328×442×72、中段:317×527×265、下段:317×638×265機能全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付グリーン購入法適合引出しA-3段多量収納
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(1.55MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,110/税込4,521
北海道地方数量1につき4,110/税込4,521
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする