曜日別特売
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749

US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749
US-147D-33 WS/W4 デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19319749

デスク US-1 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台天板:ホワイト、本体:ホワイト注文コード19319749品番US-147D-33 WS/W4
参考基準価格(税別)¥184,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ワンアクションロックシステムを搭載したスタンダードデスク US-1 両袖机 左D-3段袖、右A-3段袖タイプ。
A-3段袖は中段、下段がA4サイズ対応の引出し、D-3段袖は下段がA4、B4サイズ対応の引出しになります。
多量収納タイプは下段の奥行きが+111mm拡大されています(奥行700mmタイプのみ設定)。
ワンアクションロックシステムは1箇所の施錠でトレーから袖キャビネットまで全ての引出しを同時施錠する機構です。
複数の鍵の管理や煩わしい操作が不要になります。
センター、サイドのトレーにもラッチ機構を標準搭載し、緊急時のトレー飛び出しを防止。
天板エッジには丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。
任意の位置からケーブルを取り出せる配線ダクトタイプです。

付属品配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2個、仕切板M1個、仕切板L3個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)76.9天板:ホワイト、本体:ホワイト本体幅内寸(mm)606引出し寸法(mm)センタートレー:515×382×42、袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(右中段・下段):317×527×265、袖引出(左中段):328×442×239、袖引出(左下段):317×527×295機能ワンアクションロック機能、トレー・引出し全段ラッチ付、開閉表示付外寸法・幅(mm)1400外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)700引出し左D-3段右A-3段標準収納
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,280/税込9,108
北海道地方数量1につき8,280/税込9,108
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする