曜日別特売
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318

US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318
US-NS107AL-3 WS/W4 デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具] 19320318

デスク US-2 片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台天板:ホワイト、本体:ホワイト付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚引出しA-3段多量収納注文コード19320318品番US-NS107AL-3 WS/W4
参考基準価格(税別)¥122,300販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

スタンダードデスク USシリーズのUS-2 片袖机 A-3段袖タイプ。
A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。引出しは標準収納タイプと多量収納タイプの2種類からお選びいただけます。
多量収納タイプは最下段の引出しの奥行サイズが標準に比べ+111mm拡大されており、
より多く収納することができます(最大積載質量に違いがございませんので収納物、量にはご注意ください)。
デスク上のレイアウトが自由に行える配線口仕様(左右2箇所)。
天板エッジは滑らかな丸みをもたせ、腕へのあたりが優しくストレスを感じさせません。
1箇所の鍵ですべての引出しを施錠できるワンアクションロックシステムを搭載。複数鍵の管理や煩わしい操作が不要です。

付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)50.35天板:ホワイト、本体:ホワイト本体幅内寸(mm)560引出し寸法(mm)センタートレー:471×382×42、袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):317×527×265、袖引出(下段):317×638×265機能ワンアクションロック機能、袖引出全段ラッチ付、開閉表示付外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)700引出しA-3段多量収納
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする