プラス[家具]
デスク US-2 専用机上棚(組立サービスなし)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
16日以内出荷とは
質量(kg)
18.9
18.9
17.2
16.3
15.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19320957
品番
US-S147KT W4
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
プラスのスタンダードデスク US2専用高さ700mmタイプ机上棚。
デスクトップ上に収納スペースを追加できます。
こちらの高さ700mmタイプは棚板を追加できます(中段に25mmピッチで3段階設定)。
付属品
棚板2枚
材質
鋼板、焼付塗装
質量(kg)
18.9
色
ホワイト
最大積載量(kg)
上段:10、下段:30
対応
デスク US-2 平机/片袖机/両袖机、追加棚板:US-14KT-TI
外寸法・幅(mm)
1400
外寸法・高さ(mm)
700
外寸法・奥行(mm)
275
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1360×256×541
関連資料:
組立説明書(1.42MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(0.34MB)
注意
※机上棚はデスクに専用部材でねじ止め固定いたしますが、デスクの高い位置に収納スペースを追加しますので全体の重心が不安定となる可能性がございます。机上棚設置の際のデスクは対面レイアウトもしくは壁面に向けて設置ください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません