M-102N 【加工可】カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 19323492

※着用例(モデル173cm/サイズM)

M-102N 【加工可】カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 19323492
M-102N 【加工可】カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 19323492
M-102N 【加工可】カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 19323492
M-102N 【加工可】カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 19323492
M-102N 【加工可】カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 19323492
M-102N 【加工可】カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 19323492
M-102N 【加工可】カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 19323492
M-102N 【加工可】カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 19323492
M-102N 【加工可】カーゴパンツ ワンタック モノタロウ 19323492
モノタロウ

【加工可】カーゴパンツ ワンタック

(156件のレビュー)
9日以内出荷代引不可裾上げ可メーカー直送9日以内出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード19323492品番M-102N
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オールシーズン対応のワンタック入りカーゴパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
裾上げネイビーサイズL混率(%)ポリエステル65、綿35種別ワンタックカーゴパンツ股下(cm)78適応胴囲(cm)80~86サービス分類名入れ
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
裾上げ加工費が別途必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:156
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 農作業
農・林・水産業

少し生地が薄く感じられた、冬の作業には厳しいかも。

2が参考にしています
対象商品 : 17583947
2025-12-06
用途: 清掃作業に使っています
サービス業

スタイリッシュな上に丈夫で
色褪せもく、いまのところ膝の部分も伸びなくて
good!
男性にも、女性にも好評です。
ウエストが一部、収縮性があるので

対象商品 : 19323492
2024-04-14
用途: 車椅子のメンテナンス
サービス業

全体的にはOKですが、ベルト通しがもっと太くてもよいと思います。

4が参考にしています
2025-11-14
用途: 仕事

薄すぎず厚すぎず丁度良い生地。太さも丁度良く、もう何年も年中これしか履いてない。それで特に問題なしなので耐久性もあるとおもう。
長く履くなら色落ちはしかたない。※ポケットの底は四角くしてくれないとハンカチがうまく入らない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 19323508
2023-11-24
用途: 自動車整備
製造業

しっかりとしていて履き心地も良いです 生地の厚みも自分では丁度良いです

2025-08-08
用途: つなぎを着ない時に。

今までは寒くない時はモノタロウのツナギを腰に縛って使用していましたが、夏場は暑いのでこちらのパンツに切り替えました。寒くない季節はこれで十分だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 19323508
2023-03-06
用途: 現場作業
運輸・通信業

商品代金が非常にリーズナブル。裾上げにも対応している為に、新入社員が入社したときには重宝しています。少し生地が薄い所だけが難点といえば難点です。

4が参考にしています
対象商品 : 19323517
2022-06-22
用途: 水田の水の見回りや、畑での作業
その他業種

涼しい生地でできており、軽いし、洗濯してもすぐに乾くので、夏に使うのにはいい作業ズボンだと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする