曜日別特売
M-101G 【加工可】ワークパンツ ワンタック モノタロウ 19323605

※着用例(モデル173cm/サイズM)

M-101G 【加工可】ワークパンツ ワンタック モノタロウ 19323605
M-101G 【加工可】ワークパンツ ワンタック モノタロウ 19323605
M-101G 【加工可】ワークパンツ ワンタック モノタロウ 19323605
M-101G 【加工可】ワークパンツ ワンタック モノタロウ 19323605
M-101G 【加工可】ワークパンツ ワンタック モノタロウ 19323605
M-101G 【加工可】ワークパンツ ワンタック モノタロウ 19323605
M-101G 【加工可】ワークパンツ ワンタック モノタロウ 19323605
モノタロウ

【加工可】ワークパンツ ワンタック

(119件のレビュー)
取扱い終了代引不可
サイズM
内容量1本注文コード19323605品番M-101G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

オールシーズン対応のワンタック入りのワークパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。

ライトグレーサイズM混率(%)ポリエステル65、綿35種別ワンタックパンツ股下(cm)78適応胴囲(cm)74~80
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
裾上げ加工費が別途必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 水田、畑作業時
農・林・水産業

早速送付いただきありがとうございました。
価格、品質共に申し分ありません、作業上土がつくので汚れますのでどうしてもネイビーになります。裾上げ代金はできれば1本300円から500円以内であれば大変助かります宜しくお願いします。

1が参考にしています
2025-06-21
用途: 縫製もしっかり
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会その他業種

アルバイト用に購入しました。お値段以上にほうせいや生地がしっかりしていて
お買い得と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19323562
2024-10-30
用途: 農作業
農・林・水産業

少し生地が薄いように感じました。着用はまだしていません。

対象商品 : 17584026
2025-04-11
用途: 仕事着
有村管工事建設業・工事業

かなりなヘビロテで使用していますが、ヘタることなく良いものだと思います。
着心地は良いですよ。
2枚目も今度購入します。

1が参考にしています
2024-04-11
用途: 農作業
農・林・水産業

ライトグレー色がほしいのです。とてもはき心地が良いです。

2024-09-16
用途: シッカリした生地で丈夫そうで良かったです。
ありまやサービス業

普段の農作業用に履いています。 履いてみたら、ちょっと裾が長かったので裾上げテープを使って裾上げしました。 高温のアイロンでも縮み等もなく良いです。
生地もしっかししていて、夏場暑い気もしますが、通年通して履けそうです。 色も落ち着いた感じで気に入ってます。

対象商品 : 19323596
2022-10-28
用途: 軽作業など

裾上げを依頼しましたが思ったより早く届きました。ウエストに対し足周りが少し大きいように思いますがそれだけ動きやすいです。

2が参考にしています
2024-12-18
用途: 農作業
農・林・水産業

15%引きの価格、1600円台で購入出来ました。生地は薄目ですが、問題なく使用出来ます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする