曜日別特売

デスク US-1S 平机(センタートレーなし)(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
天板:ホワイト、本体:ホワイト
質量(kg)50.94
50.94
43.42
35.92
32.52
31.02
29.92
27.32
25.72
24.42
22.15
19.05
48.32
41.12
33.62
30.22
28.72
27.62
24.82
23.42
22.12
20.35
17.95
45.82
37.82
31.82
28.42
26.92
26.02
23.22
21.82
20.52
18.55
15.65
内容量1台注文コード19324956品番UR-248HN WS/W4
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スタンダードデスク USシリーズ US-1S センタートレーなし平机。
US-1Sシリーズは多彩なサイズバリエーションが特徴のデスクです。
センタートレーなし平机は奥行600、700、800mmの3タイプにそれぞれ幅600~2400mmまでの11サイズをご用意。
様々な環境に合うデスクをお選びいただけます。
天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。
天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
別売の机上棚にも対応します。
奥行700mm、800mmタイプの幅1000mm以上サイズには別売のサイドトレー(UR-S04-K)を取付可能です。

付属品配線受け4個材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)50.94天板:ホワイト、本体:ホワイト本体幅内寸(mm)2314対応0外寸法・幅(mm)2400外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)800
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,430/税込7,073
北海道地方数量1につき6,430/税込7,073
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする