デスク US-1S 両袖机(A-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品12日以内出荷とは
この商品は色・付属品・引出しなど24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
付属品
配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚
引出し
左D-3段右A-3段多量収納
注文コード
19327081
品番
UR-167DL-33 T2/W4
参考基準価格(税別)¥201,900販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

スタンダードデスク USシリーズ US-1S 両袖机 左D-3段袖、右A-3段袖タイプ。
D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応、A-3段袖は中・下段がA4サイズまで対応の引出しになります。
袖引出しだけでなくトレーにもラッチ機構を搭載し、不意のトレー飛び出しを防ぎます。
天板エッジは丸みをもたせたスチール天板。腕へのあたりが優しく、ストレスを感じさせません。
天板奥には開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。
別売の机上棚にも対応します。

付属品
配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚
質量(kg)
76.25
色
天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
本体幅内寸(mm)
806
外寸法・幅(mm)
1600
材質
天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装
引出し寸法(mm)
センタートレー:715×382×42、袖引出(上段):328×442×72(左右)、袖引出(右中段):317×527×265、袖引出(右下段):317×638×265、袖引出(左中段):328×442×239、袖引出(左下段):317×638×295
対応
0
機能
トレー・引出し全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付
外寸法・高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
700
引出し
左D-3段右A-3段多量収納
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,080/税込¥9,988
北海道地方数量1につき¥9,080/税込¥9,988
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする