デスク US-1S 専用サイドトレー(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード19327266品番UR-S04-K W4
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

スタンダードデスク US-1S 平机センタートレーなしタイプ専用サイドトレー。
センタートレーなし平机の奥行700mm、800mmタイプかつ幅1000mm以上のモデルに取付できます。
天板左右両端に最大2個まで取付可能。
鍵付きです。

材質鋼板、焼付塗装質量(kg)2.1ホワイト対応デスク US-1S 平机 センタートレーなしタイプの奥行700mmまたは800mmかつ幅1000~2400mmモデル機能開閉表示付外寸法・幅(mm)352外寸法・高さ(mm)43外寸法・奥行(mm)572内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×382×42
注意
※US-1S平机(センタートレーなし)専用です。他のUSシリーズおよびUS-1Sモデルには取付できません。
※US-1S平机(センタートレーなし)奥行700mm、800mmタイプの幅600mm、800mmモデルには取付できません。また、奥行600mmタイプは幅に関係なく取付できません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする