付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装幅(mm)1100質量(kg)49.25色天板:ライトウォルナット、本体:ブラック高さ(mm)720奥行(mm)700本体幅内寸(mm)660引出し寸法(mm)袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付グリーン購入法適合引出しD-3段多量収納サービス分類組立・設置・取付