曜日別特売
40SCD6.75B SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 19330937

40SCD6.75B SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 19330937
40SCD6.75B SCD型ステンレス製渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 19330937

SCD型ステンレス製渦巻ポンプ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)0.75
電圧(V)三相200/220
口径(Φmm)40
内容量1台注文コード19330937品番40SCD6.75B
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。
ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。

用途
クーリングタワー循環水
各種機械セット用
一般給水
付属品
電動機カバー×1
単独ベース×1
相フランジ×1組
周波数許容変動
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
管接続口径Rc11/2口径(Φmm)40出力(kW)0.75電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-4(20℃)吐出量(L/min)/全揚程(m)39/22.0、195/11.0取付場所屋内・屋外設置場所屋内・屋外 周囲温度0℃~40℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと。電動機カバー付であっても次のような場所では使用できません。蒸気などの吹き出し口のそば、台風や強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所、潮風の影響が激しい場所。質量(kg)17種類渦巻ポンプ極数2形式全閉屋外形寸法L(mm)378寸法H(mm)105フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3600全幅(mm)BW280寸法A(mm)55寸法D(mm)100寸法B(mm)263寸法P(mm)65相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2)取扱液清水液温範囲(℃)0~60寸法MW(mm)196寸法BM(mm)160寸法BY1(mm)260寸法BD(mm)12寸法SG(mm)18寸法DG(mm)18構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)寸法BL(mm)190
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: ブロア洗浄機

購入2回目です。まだ以前のポンプを使用しておりますが、ここ何回か不具合で停止している為、前もって用意する為に購入しました。注文後、即発送してもらい予備があるので安心です。

対象商品 : 06177412
2019-12-24
用途: 海水原水タンクへの給水用に使用
製造業

海水給水用にしようしているが、問題なく順調に使用しています。

対象商品 : 06177403
2018-11-05
用途: 設備メンテナンス時

とても良い商品、安価で優良品です。
改善点は得に無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 06177412
2021-09-28
用途: 現場作業
有限会社エーテック製造業

出荷予定日は守ってください
できないのなら 何らかの形でアクション 起こして

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。改善に努めてまいります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする