エバラポンプ(荏原製作所)
FSD型片吸込渦巻ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
出力(kW)
7.5
11
3.7
2.2
5.5
0.75
0.4
7.5
吐出し口径DA(mm)
65
65
50
40
32
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.417/39.0 1.25/28.2
0.417/39.0 1.25/28.2
0.417/39.0、1.25/28.2
0.4/52.2、、1.25/39.4
0.417/21.6、、1.25/12.9
0.417/14.0、、1.2/8.0
0.208/43.3、、0.625/32.9
0.208/34.4、、0.625/24.2
0.208/22.6、、0.625/14.0
0.075/60.8、、0.32/54.2
0.104/14.4、、0.312/10.9
0.104/9.2、、0.312/5.4
0.075/11.6、、0.225/7.4
0.208/54.9、0.625/43.2
0.417/14.0、1.2/8.0
0.417/30.8、1.25/19.8
全43種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19331515
品番
80×65FSGD57.5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥528,000
材質
ケーシング:FC200
羽根車:CAC406
主軸:SUS304
構造
羽根車:クローズド
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受(電動機内)
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
清水
清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電圧変動
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
吸込口径SA(mm)
80
吐出し口径DA(mm)
65
出力(kW)
7.5
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
吐出量(m
3
/min)/全揚程(m)
0.417/39.0 1.25/28.2
設置場所
屋内・屋外
質量(kg)
79
種類
渦巻ポンプ
極数
2
形式
全閉防まつ形(屋外)
寸法L(mm)
580
寸法H(mm)
195
フランジ
JIS10K形(並)
同期速度(min
-1
)
3000
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
180
寸法P(mm)
5
相対湿度
85%以下(結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
0~40
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59[6.0]
液温範囲(℃)
0~80
寸法MW(mm)
246
寸法PW(mm)
180
寸法BM(mm)
270
寸法BN1(mm)
65
寸法BN2(mm)
45
寸法BY1(mm)
350
寸法BD(mm)
12
寸法FL(mm)
125
寸法FA(mm)
40
寸法FB(mm)
40
寸法FD
M10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19331515
80×65FSGD57.5E
53348148
80×65FSGD57.5F
FSD型片吸込渦巻ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)
1台
¥
359,800
税込
¥
395,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)