FSD型片吸込渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
出力(kW)2.2
吐出し口径DA(mm)50
吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.208/22.6、、0.625/14.0
0.208/22.6、、0.625/14.0
0.4/52.2、、1.25/39.4
0.417/21.6、、1.25/12.9
0.417/14.0、、1.2/8.0
0.208/43.3、、0.625/32.9
0.208/34.4、、0.625/24.2
0.075/60.8、、0.32/54.2
0.104/14.4、、0.312/10.9
0.104/9.2、、0.312/5.4
0.075/11.6、、0.225/7.4
0.208/54.9、0.625/43.2
0.417/14.0、1.2/8.0
0.417/30.8、1.25/19.8
0.417/39.0、1.25/28.2
内容量1台注文コード19331585品番65×50FSFD52.2E
参考基準価格(税別)¥318,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
材質
ケーシング:FC200
羽根車:CAC406
主軸:SUS304
構造
羽根車:クローズド
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受(電動機内)
周波数変動範囲(Hz)
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
取扱液
清水
清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
電圧変動
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
吸込口径SA(mm)65吐出し口径DA(mm)50出力(kW)2.2電圧(V)三相200周波数(Hz)50吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.208/22.6、、0.625/14.0設置場所屋内・屋外質量(kg)38種類渦巻ポンプ極数2形式全閉防まつ形(屋外)寸法L(mm)451寸法H(mm)132フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)3000寸法A(mm)80寸法D(mm)140相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.76[7.7]液温範囲(℃)0~80寸法MW(mm)159寸法PW(mm)165寸法BM(mm)130寸法BN1(mm)60寸法BN2(mm)60寸法BY1(mm)290寸法BD(mm)12寸法FL(mm)125寸法FA(mm)20寸法FB(mm)40寸法FDM10
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする