曜日別特売
UR-1612WDL-3-7L LW/S デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具] 19333277

UR-1612WDL-3-7L LW/S デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具] 19333277
UR-1612WDL-3-7L LW/S デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具] 19333277
UR-1612WDL-3-7L LW/S デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具] 19333277
UR-1612WDL-3-7L LW/S デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具] 19333277
UR-1612WDL-3-7L LW/S デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具] 19333277
UR-1612WDL-3-7L LW/S デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具] 19333277
UR-1612WDL-3-7L LW/S デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具] 19333277
UR-1612WDL-3-7L LW/S デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具] 19333277
UR-1612WDL-3-7L LW/S デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具] 19333277

デスク US-W L型片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
奥行(mm)【デスクレイアウト】700 左用
天板:ライトウォルナット、本体:ブラック
質量(kg)65.83
内容量1台注文コード19333277品番UR-1612WDL-3-7L LW/S
参考基準価格(税別)¥186,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

木製天板デスク US-W L型片袖机 D-3段袖タイプ。
デスク片側の天板スペースを拡張したL型天板のデスク。左側を拡張した左用と、右側を拡張した右用があります。
D-3段袖は下段がA4、B4サイズまで対応の引出しになります。
US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。
職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。
天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。
配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。

付属品配線受け2個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)65.83天板:ライトウォルナット、本体:ブラック奥行(mm)【デスクレイアウト】700 左用本体幅内寸(mm)1160引出し寸法(mm)袖引出(上段):328×442×72、袖引出(中段):328×442×239、袖引出(下段):317×638×295対応0機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・幅(mm)1600外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)1200引出しD-3段多量収納サービス分類組立・設置・取付
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,380/税込9,218
北海道地方数量1につき8,380/税込9,218
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする