プラス[家具]
デスク US-W エンドテーブル(組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
奥行(mm)
【対応デスク】600タイプ
【対応デスク】700タイプ
【対応デスク】600タイプ
色
天板:ホワイト、本体:ホワイト
天板:ホワイト、本体:ホワイト
天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト
天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
天板:ライトウォルナット、ホワイト
天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト
天板:ライトウォルナット、本体:ブラック
天板:ピュアウォルナット、本体:ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19334729
品番
UR-126W-E W4/W4
参考基準価格(税別)
¥118,600
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
木製天板デスク US-W エンドテーブル。
半円形のテーブルでデスクエンドに設置して使用します。
奥行600mm、700mmのデスク用がありますのでご使用のデスク奥行にあわせてお選びください。
材質
天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装
質量(kg)
22.2
色
天板:ホワイト、本体:ホワイト
奥行(mm)
【対応デスク】600タイプ
対応
0
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
720
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
600
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
組立説明書(0.18MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(0.63MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,240
/
税込
¥
6,864
北海道地方
数量1につき
¥
6,240
/
税込
¥
6,864
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません