CM2B32-400AZ 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-4~) SMC 19335112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-4~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400形式(-) 空気圧タイプクッションエアクッション注文コード19335112品番CM2B32-400AZ
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形形式(-) 空気圧タイプクッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類(-) Rc使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする